![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/289490.jpg?ts=1704842450714)
Spit - FIX Z XTREM LW 12x155-80-60
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 155 mm
taille de fil (M..) - 12
dispositif de fixation - écrou
diamètre d'alésage - 12 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576700
Réf. Sonepar
00051057670
Réf. Fournisseur
057670
Réf. Commerciale
Spit
longueur
155 mm
taille de fil (M..)
12
dispositif de fixation
écrou
diamètre d'alésage
12 mm
type de filetage
métrique
dimension du profil
19 mm
profondeur min. de trou de foret
90 mm
FIX Z XTREM 12x155/80-60 RD LARGE /BT20
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Rondelle large pour limiter l'écrasement des matériaux tendres comme le boisConception exclusive pour une installation facile et rapideRondelle large et épaisse pour une expansion optimale sans déformation de la pièce bois à fixerDescription produit: Goujon d'ancrage avec les rondelles les plus larges et épaisses du marché pour béton fissuré et zones sismiquesApplications: Lisse basse MOBMuraillèreSablière de charpenteConstructions boisCouple de serrage: 60 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 80 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 155 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville haute qualité avec ETE pour les applications critiques de sécurité