Spit - FIX Z XTREM 8x90-40-27 A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 90 mm
taille de fil (M..) - 8
dispositif de fixation - goujon
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510586181
Réf. Sonepar
00051058618
Réf. Fournisseur
058618
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
90 mm
taille de fil (M..)
8
dispositif de fixation
goujon
diamètre d'alésage
8 mm
type de filetage
métrique
dimension du profil
13 mm
profondeur min. de trou de foret
65 mm
FIX Z XTREM M8x90/40-27 A4 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions Métalliques Barrières de sécurité Mur-rideau Sabots de charpente Lisse basse ossature bois Climatisation,ventilation, chauffage (CVC) Constructions bois Couple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 40 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 27 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mmProfondeur minimale d’ancrage: 42 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité