![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/288709.jpg?ts=1704842451690)
Spit - FIX Z XTREM 12x120-45-25 A4
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 120 mm
taille de fil (M..) - 12
dispositif de fixation - goujon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510586259
Réf. Sonepar
00051058625
Réf. Fournisseur
058625
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
120 mm
taille de fil (M..)
12
dispositif de fixation
goujon
diamètre d'alésage
12 mm
type de filetage
métrique
dimension du profil
19 mm
profondeur min. de trou de foret
90 mm
FIX Z XTREM M12x120/45-25 A4 /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuréBague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenueLarge gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2Conception exclusive pour une installation facile et rapideDescription produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiquesApplications: Constructions Métalliques Barrières de sécurité Mur-rideau Sabots de charpente Lisse basse ossature bois Climatisation,ventilation, chauffage (CVC) Constructions bois Couple de serrage: 75 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mmProfondeur minimale d’ancrage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville en acier inoxydable de haute qualité pour les applications critiques de sécurité