Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Spit - FIX Z 12X100-25-6 A4

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - instantané (à enficher)

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • longueur - 100 mm

  • taille de fil (M..) - 12

  • dispositif de fixation - goujon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510553459

Réf. Sonepar

00051055345

Réf. Fournisseur

055345

Réf. Commerciale

Spit

modèle

instantané (à enficher)

matériau du manchon

acier inoxydable

longueur

100 mm

taille de fil (M..)

12

dispositif de fixation

goujon

diamètre d'alésage

12 mm

type de filetage

métrique

traitement de la surface

non traité

dimension du profil

19 mm

profondeur min. de trou de foret

75 mm

CHEV. FIX Z 12X100-25-6 A4 MT

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré
Conception exclusive pour une installation facile et rapide
Acier inoxydable haute qualité pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs

Description produit (SEO H1 Header): Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré et non fissuré

Applications: Constructions métalliques
Barrières de sécurité
Mur-rideau
Sabots de charpente
Lisse basse ossature bois
Climatisation, ventilation, chauffage (CVC)
Constructions bois

Couple de serrage: 50 N.m
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de dégagement: 14 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 19 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 25 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 6 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville (mm): 100 mm
Profondeur maximale d’ancrage: 70 mm
Profondeur minimale de perçage: 75 mm
Profondeur minimale d’ancrage: 50 mm



Quelques mots du fabricant :

Cheville haute qualité avec ETE pour les applications critiques de sécurité