![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/153837.jpg?ts=1704842491756)
Spit - FIX 6X85-35-45
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
longueur - 85 mm
taille de fil (M..) - 6
dispositif de fixation - écrou
diamètre d'alésage - 6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510505304
Réf. Sonepar
00051050530
Réf. Fournisseur
050530
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon
acier
longueur
85 mm
taille de fil (M..)
6
dispositif de fixation
écrou
diamètre d'alésage
6 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
10 mm
profondeur min. de trou de foret
41 mm
FIX 6X85/45 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pour utilisation en béton non-fissuréFiletage long pour une flexibilité d'ancrage et d'épaisseur de pièces à fixerConvient parfaitement aux applications pour charge moyenneDescription produit: Goujon d'ancrageApplications: Equerres métalliquesAngles de support de maçonnerieCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 40 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 35 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 85 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 41 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25.6 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville pour applications standards