Spit - DRIVA TP12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
longueur - 31 mm
matériau - acier
diamètre d'alésage - 4.5 mm
modèle - cheville placoplâtre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510557273
Réf. Sonepar
00051055727
Réf. Fournisseur
055727
Réf. Commerciale
Spit
qualité du matériau
autre
longueur
31 mm
matériau
acier
diamètre d'alésage
4.5 mm
modèle
cheville placoplâtre
avec vis
Oui
avec bord
Oui
DRIVA TP12 BIDON/500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseGros filet de vissage permettant une bonne évacuationdes poussières et une tenue optimaleDécoupe précise grâce à la pointe en tridentProfondeur de vis réglable Installation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville zamak autoforeuse pour plaque de plâtreApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairageDiamètre cheville: 14 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 31 mmLongueur minimale du filetage cheville: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La cheville DRIVA Originale, made in France.Pose ultra rapide et blocage en fin de vissage.