Spit - DRIVA TF5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 31 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
adapté au diamètre de vis - 4.5...4.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510593707
Réf. Sonepar
00051059370
Réf. Fournisseur
059370
Réf. Commerciale
Spit
longueur
31 mm
diamètre d'alésage
8 mm
adapté au diamètre de vis
4.5...4.5 mm
DRIVA TF5 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseGros filet de vissage permettant une bonne évacuationdes poussières et une tenue optimaleDécoupe précise grâce à la pointe en tridentProfondeur de vis réglable Installation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville autoforeuse pour plaque de plâtre - tête fraisée, ép. 5 mmApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairageDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmDiamètre minimal de vis: 4.5 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 31 mmLongueur minimale du filetage cheville: 25 mm
Quelques mots du fabricant :
La cheville DRIVA Originale, made in France.Pose ultra rapide et blocage en fin de vissage.