Spit - Douilles M10X58
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 58 mm
taille de fil (M..) - 10
diamètre d'alésage - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510617502
Réf. Sonepar
00051061750
Réf. Fournisseur
061750
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
58 mm
taille de fil (M..)
10
diamètre d'alésage
14 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
profondeur min. de trou de foret
58 mm
DOUILLES M10x58 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Développée pour les tamis plastiquesLarge filetage extérieur permettant une parfaite accrocheIdéale pour les fixations démontablesFiletage intérieur métriqueDescription produit: Douille femelle zinguée : consommable pour ancrage chimiqueApplications: Fixation démontableFixations temporairesCouple de serrage: 8 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 10 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 1 mmLongueur cheville (mm): 58 mmProfondeur d’ancrage: 58 mmProfondeur minimale de perçage: 58 mm
Quelques mots du fabricant :
Offre une fixation démontable dans les matériaux pleins et creux