Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Spit - DISQUEUSE AGP125AV +DISQ BETON

Spit - DISQUEUSE AGP125AV +DISQ BETON

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1400 W

  • poids de la machine - 2 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516549722

Réf. Sonepar

00051654973

Réf. Fournisseur

654972

Réf. Commerciale

Spit

consommation nominale

1400 W

poids de la machine

2 kg

Disqueuse diamant disques 125mm - 1400W + 1 disque Xtreme Béton