Spit - Disqueuse AG18 D.125 18V (outil nu)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids de la machine - 2.4 kg
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 8500...8500 1/min
vibration selon EN 60745 - 6 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510545591
Réf. Sonepar
00051054559
Réf. Fournisseur
054559
Réf. Commerciale
Spit
poids de la machine
2.4 kg
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
8500...8500 1/min
vibration selon EN 60745
6 m/s²
DISQUEUSE AG18 D.125 18V (OUTIL NU)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Haute performance grâce au moteur BrushlessDurabilité maximale grâce aux filtres anti-poussièreSécurité renforcée : démarrage progressif, protection contre les surintensités, protection contre les redémarrages automatiquesCompatible avec batterie 18V - 5 AhDescription produit: Disqueuse diamant D.125MM 18VApplications: Découpe de divers matériaux (goulottes plastiques, suspentes, tiges filetées, rails et glissières)Meulage de tiges filetées pour plafond suspendusDiamètre: 125 mmNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 93 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.4 KgProfondeur de coupe (maximum): 35 mmVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 6 m/s2Vitesse de rotation à vide: 8500 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Disqueuse 18V polyvalente et performante