![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/163425.jpg?ts=1704842501479)
Spit - Disque XTREME universel D.230
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 230 mm
application - meulage
disque diamanté - Oui
diamètre d'alésage - 22.2 mm
forme - plat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439516101036
Réf. Sonepar
00051610103
Réf. Fournisseur
610103
Réf. Commerciale
Spit
diamètre de disque
230 mm
application
meulage
disque diamanté
Oui
diamètre d'alésage
22.2 mm
forme
plat
adapté au plastique
Non
adapté à l'asphalte
Non
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Non
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Non
adapté au métal
Non
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à la tuile
Non
DISQUE XTREME UNIVERSEL D.230
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamantApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyauxDiamètre: 230 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour tous types de matériaux supports, tels que le béton, la brique creuse et pleine, le carreau de plâtre et le béton cellulaire.