Spit - Disque XTREME universel D.125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - plat
adapté à un fonctionnement humide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439516101012
Réf. Sonepar
00051610101
Réf. Fournisseur
610101
Réf. Commerciale
Spit
diamètre de disque
125 mm
application
séparer
disque diamanté
Oui
forme
plat
adapté à un fonctionnement humide
Non
adapté au plastique
Non
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Non
adapté à la riche dure
Non
adapté au grès calcaire
Non
adapté à la céramique
Non
adapté au métal
Non
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Non
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à la tuile
Oui
DISQUE XTREME UNIVERSEL D.125
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamantApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyauxDiamètre: 125 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour tous types de matériaux supports, tels que le béton, la brique creuse et pleine, le carreau de plâtre et le béton cellulaire.