![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/168360.jpg?ts=1704842492551)
Spit - Crochet metal D.20
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
traitement de la surface - autre
matériau - acier
adapté au diamètre - 20...20 mm
double collier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510574966
Réf. Sonepar
00051057496
Réf. Fournisseur
057496
Réf. Commerciale
Spit
forme
rond
traitement de la surface
autre
matériau
acier
adapté au diamètre
20...20 mm
double collier
Non
couleur
gris
CROCHET METAL D.20 /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Acier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigiditéBords arrondis pour éviter d'endommager la gainePour une utilisation avec le cloueur autonome multi-matériaux PULSA E et le guide tampon magnétiqueDescription produit: Crochet métallique pour fixation des gainesDiamètre: 20 mm
Quelques mots du fabricant :
Crochet robuste pour maintenir solidement les gaines