Spit - COLORTECH 8X50 +vis TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - polyamide
longueur - 50 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
modèle - cheville universelle
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515651952
Réf. Sonepar
00051565195
Réf. Fournisseur
565195
Réf. Commerciale
Spit
qualité du matériau
polyamide
longueur
50 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
modèle
cheville universelle
avec vis
Oui
couleur
gris
profondeur de trou de foret
65 mm
adapté au diamètre de vis
1...1 mm
adapté au béton-gaz
Oui
avec bord
Oui
COLORTECH 8X50 +VIS TH BIDON/100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Vis à tête hexagonale adaptée pour du chemin de cable léger.Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête hexagonale Applications: Petits appareillages électriques Chemins de câbles légers (diam8)ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmLongueur cheville (mm): 50 mmProfondeur d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.