![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/246546.jpg?ts=1704842502674)
Spit - COLORTECH 6X35 sans vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
adapté au diamètre de vis - 3.5...4.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515692481
Réf. Sonepar
00051569248
Réf. Fournisseur
569248
Réf. Commerciale
Spit
longueur
35 mm
diamètre d'alésage
6 mm
adapté au diamètre de vis
3.5...4.5 mm
COLORTECH 6X35 SS VIS BIDON/500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Description produit: Cheville bi-matière universelleApplications: Petits appareillages électriques Chemins de câbles légers (diam8)ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmLongueur cheville (mm): 35 mmProfondeur d’ancrage: 38 mm
Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant