![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/163640.jpg?ts=1704842502755)
Spit - Cloueur PSN50 NP ancrages
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de service max. - 8 bar
niveau de puissance acoustique - 100.9 dB(A)
vibration selon ISO 86621 - 4.5 m/s²
consommation d'air par coup - 3.3 l
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907056887
Réf. Sonepar
00051705688
Réf. Fournisseur
505688
Réf. Commerciale
Spit
pression de service max.
8 bar
niveau de puissance acoustique
100.9 dB(A)
vibration selon ISO 86621
4.5 m/s²
consommation d'air par coup
3.3 l
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
130 dB(C)
pression minimale
5 bar
largeur
112 mm
hauteur
254 mm
poids
1.88 kg
longueur
277 mm
CLOUEUR PSN50 NP ANCRAGES
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous spéciaux pour connecteurs assurant une fixation résistantePlacement des clous - le clou est utilisé pour centrer le trou dans les plaques de connectionsSystème de frappe conçu pour guider le clou lentement et avec précisionDéclenchement par simple pression - sans gâchetteDesign compact- unique idéal pour accéder aux endroits étroits et travailler entre chevronsDescription produit: Cloueur pneumatique 34° pour fixation de connecteurs métalliquesApplications: Connecteurs avec trous de 5 mm :Connecteurs d'anglePlaques de connexionSabots de charpenteClips de fermetteContreventementAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Capacité magasin: 20 fixation(s)Consommation d'air par tir: 3.3 l/tir à 7 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 87.9 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 100,9 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 4 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.88 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.5 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Poids léger, outil simple et petit pour la fixation de connecteurs métalliques