Spit - Clou SC9-40 en bande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - autre
traitement de la surface - autre
diamètre - 4 mm
longueur - 40 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510113455
Réf. Sonepar
00051011345
Réf. Fournisseur
011345
Réf. Commerciale
Spit
forme de la tête
autre
traitement de la surface
autre
diamètre
4 mm
longueur
40 mm
matériau
autre
trempé
Oui
forme de la pointe
autre
CLOU SC9-40 EN BANDE /BT300
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe balistique sur tige en acier assurant un excellent taux de réussite dans l'acier et le béton dur.Bande plastique de haute qualitéDescription produit: Clou pour acier, bétons dur et précontraintApplications: Fixation de connecteurs de construction sur du boisDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 40 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Meilleur clou sur le marché, assurant un excellent taux de réussite