![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/295584.jpg?ts=1704842490274)
Spit - Clou HC6 22 + gaz
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 22 mm
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510575529
Réf. Sonepar
00051057552
Réf. Fournisseur
057552
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
3 mm
longueur
22 mm
trempé
Oui
forme de la pointe
autre
CLOU HC6-22 + GAZ PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazExtrême dureté garantissant les meilleures performances sur béton durAffûtage de l'ogive et capacité de pénétration renforcéeDisponible en différentes longueurs, de 15 à à 32 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous hautes performances, pour acier, béton dur et précontraintApplications: Plaquiste : Clouage de rails métal et cornières de riveElectricien : Clouage de crochets plastiques, tubes plastique, câblesAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché, assurant un excellent taux de réussite, y compris dans les matériaux les plus durs (acier, béton pré-contraint..)Particulièrement recommandé pour les applications au plafond.