Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Spit - Clou HC6-17 + gaz P700

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - béton

  • diamètre - 6 mm

  • longueur - 17 mm

  • nombre de disques - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510118764

Réf. Sonepar

00051011876

Réf. Fournisseur

011876

Réf. Commerciale

Spit

adapté à

béton

diamètre

6 mm

longueur

17 mm

nombre de disques

1

TAMPON HC6 17 +GAZ P700 -500

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20 et 50 clous + 1 cartouche de gaz
Extrême dureté garantissant les meilleures performances sur béton dur
Affûtage de l'ogive et capacité de pénétration renforcée
Disponible en différentes longueurs jusqu'à 32 mm

Description produit (SEO H1 Header): Clous hautes performances pour acier, béton dur et précontraint

Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Diamètre de la tête: 6.4 mm
Diamètre de tige: 3 mm
Diamètre du clou: 3 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 17 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Pas de filetage: 6.87 mm



Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché assurant un excellent taux de réussite