![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/155787.jpg?ts=1704842490307)
Spit - Clou CW6 25 CROCO + gaz
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 25 mm
trempé - Non
forme de la tige - spirale
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510575628
Réf. Sonepar
00051057562
Réf. Fournisseur
057562
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
3 mm
longueur
25 mm
trempé
Non
forme de la tige
spirale
forme de la pointe
autre
CLOU BOIS CW6 25 CROCO PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Description produit: Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur boisApplications: Fixation de suspentes faux plafond sur charpente boisAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.6 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous avec gaz spécial pour bois