![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/156135.jpg?ts=1704842455273)
Spit - Clou C9-25 en bande
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3.65 mm
longueur - 25 mm
trempé - Oui
forme de la tige - lisse
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510113318
Réf. Sonepar
00051011331
Réf. Fournisseur
011331
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
3.65 mm
longueur
25 mm
trempé
Oui
forme de la tige
lisse
forme de la pointe
autre
CLOU C9-25 EN BANDE /BT500
Les Atouts de l'article:
Description produit: Clou pour bétonDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre de tige: 3.65 mmDiamètre du clou: 3.65 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 9.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Clou standard pour béton