![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/155157.jpg?ts=1704842521427)
Spit - Clou C6 30 + gaz
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.6 mm
longueur - 30 mm
trempé - Oui
forme de la tige - lisse
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510575420
Réf. Sonepar
00051057542
Réf. Fournisseur
057542
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.6 mm
longueur
30 mm
trempé
Oui
forme de la tige
lisse
forme de la pointe
autre
CLOU C6-30 + GAZ PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier, de performance standard, pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre de tige: 2.6 mmDiamètre du clou: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.