![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/155344.jpg?ts=1714082924412)
Spit - Clou C6-20 + gaz P700
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - autre
traitement de la surface - autre
diamètre - 2.6 mm
longueur - 20 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510463109
Réf. Sonepar
00051046310
Réf. Fournisseur
046310
Réf. Commerciale
Spit
forme de la tête
autre
traitement de la surface
autre
diamètre
2.6 mm
longueur
20 mm
matériau
autre
trempé
Oui
TAMPON C6 20 + GAZ P700 -500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande de qualité standard
Description produit (SEO H1 Header): Clous performances standard pour béton
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Diamètre de la tête: 6.3 mm
Diamètre de tige: 2.6 mm
Diamètre du clou: 2.6 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Pas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard