![Spit - Chargeur BS18 18 V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/113821.jpg?ts=1704842409234)
Spit - Chargeur BS18 18 V
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 220 V
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510544143
Réf. Sonepar
00051054414
Réf. Fournisseur
054414
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
220 V
modèle
autre
CHARGEUR BS18 18 V
Les Atouts de l'article:
Description produit: Chargeur de batterie BS 18