Spit - ATP M20x170
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 170 mm
taille de fil (M..) - 20
dispositif de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510628102
Réf. Sonepar
00051062810
Réf. Fournisseur
062810
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
170 mm
taille de fil (M..)
20
dispositif de fixation
autre
diamètre d'alésage
35 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
profondeur min. de trou de foret
175 mm
ATP M20X170 /BT5
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesTaraudage permettant l'utilisation de différents types de boulonnerie avec différentes nuances d'acierCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteExiste en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle haute performance à utiliser avec la résine SPITApplications: Ligne de productionInstallation de machines outilsFixation temporaireStructure métalliqueRack de stockageBarrière de stadePanneau de signalisation routièreCouple de serrage: 200 N.mDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 22 mmDiamètre de perçage: 35 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 20 mmDistance minimale en bord de dalle: 85 mmDistance minimale entre fixations: 85 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 180 mmLongueur cheville (mm): 170 mmProfondeur d’ancrage: 125 mmProfondeur maximale d’ancrage: 170 mmProfondeur minimale de perçage: 175 mm
Quelques mots du fabricant :
Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications avec des charges lourdes