Spit - ATP M12x75 A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier inoxydable
longueur - 75 mm
taille de fil (M..) - 12
dispositif de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510631003
Réf. Sonepar
00051063100
Réf. Fournisseur
063100
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier inoxydable
longueur
75 mm
taille de fil (M..)
12
dispositif de fixation
autre
diamètre d'alésage
24 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
profondeur min. de trou de foret
80 mm
ATP M12X75 A4 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M20Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesFiletage intérieur permettant d'utiliser différents types de visCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteHaute qualité d'acier inoxydable A4Existe en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle INOX A4 haute performance - pour résine SPITApplications: Barrières de sécuritéMobilier urbainLigne de production alimentairePiscineInstallation de machines outilsSiège de stadeBarrière de stadeApplication en tunnelPontCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 24 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 12 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 75 mmProfondeur d’ancrage: 75 mmProfondeur maximale d’ancrage: 75 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm
Quelques mots du fabricant :
Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications extérieures avec des charges lourdes