Spit - ARPON 8x30 vrac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
longueur - 32 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur de trou de foret - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510711101
Réf. Sonepar
00051071110
Réf. Fournisseur
071110
Réf. Commerciale
Spit
qualité du matériau
autre
longueur
32 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur de trou de foret
40 mm
adapté au diamètre de vis
4...7 mm
avec bord
Non
couleur
marron
ARPON 8x30 VRAC /BT4000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et crantéExiste en version blanche spéciale patte à vis boisDescription produit: Cheville plastique universelle Applications: Installations électriques et de plomberieÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 4 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux