![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/224108.jpg?ts=1704842404340)
Spit - Agrafeuse S200.2 S16 - rafale
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de service max. - 8.3 bar
niveau de puissance acoustique - 95 dB(A)
vibration selon ISO 86621 - 4.3 m/s²
consommation d'air par coup - 1.2 l
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427156504152
Réf. Sonepar
00051650415
Réf. Fournisseur
650415
Réf. Commerciale
Spit
pression de service max.
8.3 bar
niveau de puissance acoustique
95 dB(A)
vibration selon ISO 86621
4.3 m/s²
consommation d'air par coup
1.2 l
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
130 dB(C)
pression minimale
5.5 bar
largeur
86 mm
hauteur
297 mm
poids
2.5 kg
longueur
383 mm
AGRAFEUSE S200.2 S16 - RAFALE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafeuse pour fixation lourdeManiable et légèreMagasin à chargement par le haut pour plus de facilitéGâchette deux doigts pour un meilleur contrôleDésenrayement rapide du nez : moins d'interruptionRéglage de profondeur et déflecteur d'air orientable sans outil Description produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes S16Applications: Panneaux de contreventementContreplaqué et panneaux en bois aggloméréEmballageFabrication d'ossature boisCapacité magasin: 150 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.2 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 81 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 95 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1.6 x 1.3 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.5 KgPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5.5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.3 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse pour travaux industriels intensifs