![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/154084.jpg?ts=1704842504693)
Spit - Agrafeuse PN 775 - rafale
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de service max. - 8 bar
niveau de puissance acoustique - 108.2 dB(A)
vibration selon ISO 86621 - 3.1 m/s²
consommation d'air par coup - 1.6 l
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907334893
Réf. Sonepar
00051733489
Réf. Fournisseur
503748
Réf. Commerciale
Spit
pression de service max.
8 bar
niveau de puissance acoustique
108.2 dB(A)
vibration selon ISO 86621
3.1 m/s²
consommation d'air par coup
1.6 l
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
130 dB(C)
pression minimale
6 bar
largeur
101 mm
hauteur
297 mm
poids
3.58 kg
longueur
371 mm
AGRAFEUSE PN 775 RAFALE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Construction intensive et durableChargement du magasin par l'arrièreOutil avec patin de guidage et réglage de profondeur de la fixationDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes KG700Applications: Fabrication d'ossature boisEmballagePanneau cimentCapacité magasin: 156 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.6 l/tir à 6 barNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95.2 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108,2 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1.6 x 1.3 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.58 KgPression maximale: 8 barPression minimale d'air: 6 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.1 m/s2
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse la plus puissante pour agrafes KG700 jusqu`à 75mm pour fixation dans les bois durs