Spit - Agrafes W16 X 16mm droites galvanisees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de traverse - 16 mm
largeur de dos - 23.3 mm
épaisseur - 1.52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013403002317
Réf. Sonepar
00051300231
Réf. Fournisseur
300231
Réf. Commerciale
Spit
longueur de traverse
16 mm
largeur de dos
23.3 mm
épaisseur
1.52 mm
AGRAFES W16 X16 DTES GALV3m /BT10000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Couronne large pour une meilleure tenueAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 23.3mm - Fil 1.6x1.4mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 23.3 mmDiamètre de tige: 1.52 mmDiamètre du clou: 1.52 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 16 mmLongueur maximale de bande: 114 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 72 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage intensif