![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/155888.jpg?ts=1704842439303)
Spit - Agrafes KL6025 droites galvanisees
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de traverse - 25 mm
largeur de dos - 5.7 mm
épaisseur - 1.18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907484635
Réf. Sonepar
00051748463
Réf. Fournisseur
503224
Réf. Commerciale
Spit
longueur de traverse
25 mm
largeur de dos
5.7 mm
épaisseur
1.18 mm
AGRAFES KL6025 DTES GALV3m /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 5.7mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 5.7 mmDiamètre de tige: 1.18 mmDiamètre du clou: 1.18 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmLongueur maximale de bande: 125.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 100 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage