Spit - Agrafes BS29150 droites galv 12m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de traverse - 150 mm
largeur de dos - 27 mm
épaisseur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907036100
Réf. Sonepar
00051748026
Réf. Fournisseur
503610
Réf. Commerciale
Spit
longueur de traverse
150 mm
largeur de dos
27 mm
épaisseur
2 mm
AGRAFES BS29150 DTES GALV12m /BT960
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 150 mmLongueur maximale de bande: 83 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois