![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/156430.jpg?ts=1704842504006)
Spit - Agrafes BS29120 droites inox A2
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de traverse - 120 mm
largeur de dos - 27 mm
épaisseur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907036179
Réf. Sonepar
00051748042
Réf. Fournisseur
503617
Réf. Commerciale
Spit
longueur de traverse
120 mm
largeur de dos
27 mm
épaisseur
2 mm
AGRAFES BS29120 DTES INOX A2 /BT1440
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteAgrafes de 180mm permettant de fixer des isolants jusqu`à 150mmIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes en acier inoxydable pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur non protégé. Classe 3Applications: Isolation de panneaux en fibre de bois sur ossature boisDiamètre de la couronne: 27 mmDiamètre de tige: 2 mmDiamètre du clou: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 120 mmLongueur maximale de bande: 84 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique, idéales pour la fibre de bois