Sparklin - Prise IRVE connectee 3,7kW WiFI + 4G mode de charge 3 type E 2P+T protocole OCPP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 3.7 kW
indice de protection (IP) - IP66
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770027831013
Réf. Sonepar
08134783101
Réf. Fournisseur
SP1O
Réf. Commerciale
Sparklin
mode de pose
montage mural
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
3.7 kW
indice de protection (IP)
IP66
exécution raccord côté installation
monophasé
fonction contrôle d'accès
Oui
nombre de prises de charge type 3
1
avec gestion de la charge
Oui
largeur
163.6 mm
hauteur
101 mm
profondeur
77.3 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
3.7 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Prise IRVE connectée 3,7kW WiFi + 4G mode de charge 3 type E 2P+T Protocole OCPP 101mm x 163,6mm x 77,3mm , Certification CE, IP66 et IK08