Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Sonoprof - UNI40T enceinte 100 V murale blanc, 87dB à 1W/ 1M

Sonoprof - UNI40T enceinte 100 V murale blanc, 87dB à 1W/ 1M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Puissance - 30 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • largeur - 146 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5420020104536

Réf. Sonepar

01110010649

Réf. Fournisseur

00007834

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur

blanc

Puissance

30 W

nombre de voies

2

adapté à un montage en applique

Oui

largeur

146 mm

hauteur

230 mm

profondeur

112 mm

fréquence

60...20000 Hz

UNI40T enceinte 100 V murale blanc 87dB à 1W/ 1M, 4-7,5-15-30W résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-AMH240 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T?, 230mmX146mmX142mm