Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Sonoprof - N-VOLST-100 régulateur de volume, crème, 4-16 Ohms

Sonoprof - N-VOLST-100 régulateur de volume, crème, 4-16 Ohms

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 40 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020101603

Réf. Sonepar

01110010579

Réf. Fournisseur

00000716

Réf. Commerciale

Sonoprof

puissance absorbée

40 W

N-VOLST-100 régulateur de volume encastrable, crème 4-16 Ohms, puissance RMS pour ampli maximum 20 watts, pot de 50mm, 2 entrées stéréo, 2 sorties, connexion par bornier