Sonoprof - MDT600-P, Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 9 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020102556
Réf. Sonepar
01110010628
Réf. Fournisseur
00007404
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
blanc
Puissance
9 W
nombre de voies
2
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
profondeur
80 mm
fréquence
80...16000 Hz
diamètre
200 mm
MDT600-P, Enceinte 100 V haut-parleur rond blanc, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M, 3-6-9W. Intégration parfaite dans tout type de plafond, Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T?.