![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8163/SONEKITELECXP.jpg?ts=1704850718626)
Sonepar PV - Kit photovoltaïque complet 10 modules, micro onduleur Enphase, triphasé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de l'installation - 4.25 kWc
matériau de la cellule - monocristallin
avec onduleur - Oui
nombre de modules - 10
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08163000071
Réf. Fournisseur
SONEKITELEC10PTRI
Réf. Commerciale
Sonepar PV
taille de l'installation
4.25 kWc
matériau de la cellule
monocristallin
avec onduleur
Oui
nombre de modules
10
nombre de phases
3
raccordement au réseau
Oui
10 modules, 10 micro-onduleurs Enphase, 10 câbles, 1 embout tri, 1 coffret AC + Q Relay triphasé