![Somfy - Telis 4 rts - blanc et gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/8090-hx76tvei61.jpg?ts=1714082957844)
Somfy - Telis 4 rts - blanc et gris
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 20 m
modulation - AM
fréquence radio - 433.42 MHz
indice de protection (IP) - IP30
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849106317
Réf. Sonepar
00242810631
Réf. Fournisseur
1810631
Réf. Commerciale
Somfy
couverture
20 m
modulation
AM
fréquence radio
433.42 MHz
indice de protection (IP)
IP30
alimentation en courant
pile non-rechargeable
avec émetteur radio manuel
Oui
avec codeur radio
Non
système Rollingcode
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Non
couvercle de protection du clavier
Non
Telis 4 rts - blanc et gris
Les atouts de l'article:
Télécommande de centralisation radio rts 4 canaux + 1 canal, individuelle de zone ou générale. pilote jusqu'à 5 produits ou groupe de produits. sécurité garantie : code tournant infalsifiable. fonctions : montée, descente, stop et position favorite "my". compatible avec tous les moteurs radio rts somfy. fournie avec un support mural. conditionnement : par 1.