![Somfy - Telecommande situo 1 rts natural ii pour automatisme rts](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/pm_7918_18_18280-b6vvlqie0y-3460.jpg?ts=1704846785981)
Somfy - Telecommande situo 1 rts natural ii pour automatisme rts
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849574048
Réf. Sonepar
00242957404
Réf. Fournisseur
1870410
Réf. Commerciale
Somfy
mode de pose
saillie
modèle
émetteur manuel
nombre de canaux
1
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
système de bus LON
Non
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
bois
Situo 1 rts natural ii
Les Atouts de l'article:
• télécommande 1 canal. • technologie radio somfy : rts. • couleur : bois clair. • permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage. • commande locale monodirectionnelle, led rouge en fonctionnement. • fonctions : montée, descente, stop et position favorite «my». • livré avec un support mural.