![Somfy - Situo® 5 io variation a/m pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/pm_7918_18_18208-922nsv972o-3418.jpg?ts=1704846438320)
Somfy - Situo® 5 io variation a/m pure
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de commandes - 5
fréquence radio - 868 MHz
couverture - 150 m
modulation - FM
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849540760
Réf. Sonepar
00242954076
Réf. Fournisseur
1811636
Réf. Commerciale
Somfy
nombre de commandes
5
fréquence radio
868 MHz
couverture
150 m
modulation
FM
indice de protection (IP)
IP30
alimentation en courant
pile non-rechargeable
système Rollingcode
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
avec codeur radio
Non
longueur de code (bit)
128
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Non
couvercle de protection du clavier
Non
Télécommande de centralisation 5 canaux auto/manu, avec molette d’orientation, intégrant la technologie radio io. la molette d'orientation est dédiée au pilotage des applications à lames orientables, de la lumière et du chauffage
Les Atouts de l'article:
Télécommande locale monodirectionnelle avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des applicatifs à variation.