Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Somfy - Situo 1 io pure 5l

Somfy - Situo 1 io pure 5l

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de commandes - 4

  • couverture - 15 m

  • fréquence radio - 868 MHz

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • avec codeur radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849502911

Réf. Sonepar

00242800463

Réf. Fournisseur

1800463

Réf. Commerciale

Somfy

nombre de commandes

4

couverture

15 m

fréquence radio

868 MHz

avec émetteur radio manuel

Oui

avec codeur radio

Non

système Rollingcode

Oui

contact à poussoir radio encastré

Non

contact à poussoir radio en saillie

Non

couvercle de protection du clavier

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

Situo 1 io pure 5l