Somfy - Récepteur lumière slim RTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849502287
Réf. Sonepar
00242822215
Réf. Fournisseur
1822215
Réf. Commerciale
Somfy
mode de pose
autre
couleur
noir
mode boutons
Non
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Non
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
compatible IFTTT
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
alimentation en courant
230 V CA
nombre de relais
1
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
modulation
AM
système Rollingcode
Oui
nombre de commandes
2
fréquence radio
433.42 MHz
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
Récepteur lumière slim rts
Les Atouts de l'article:
Pour une installation discrète, le récepteur d'éclairage radio rts, permettra de controler à distance un luminaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitat.