![Somfy - Orea® 60 RTS 85/17 vvf 3m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/pm_7918_3_3336-sdchm5pfgv-505.jpg?ts=1708128133730)
Somfy - Orea® 60 RTS 85/17 vvf 3m
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
détection d'obstacle électronique - Non
couple de rotation - 85 Nm
pour store-banne - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849524982
Réf. Sonepar
00242183057
Réf. Fournisseur
1183057
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
60 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
détection d'obstacle électronique
Non
couple de rotation
85 Nm
pour store-banne
Oui
Le 1er pas vers la radio avec moteur pour store coffre
Les Atouts de l'article:
Moteur radio rts 230v - 50hz pour stores cassettes et coffres.cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.réglages par émetteur rts de type telis 1 rts (3 boutons)position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "my".récepteur radio rts intégré.fréquence radio rts 433.42 mhz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.mémorise jusqu'à 12 points de commande rts et 3 capteurs rts.tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteurcompatible avec les émetteurs rts de la gamme somfy.compatible avec les capteurs eolis 3d rts, eolis rts, sunis rts, soliris rts.livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur rts.