![Somfy - Motorisation pour volet roulant Oximo® io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/pm_7918_9_9138-gayqfjvg82-412.jpg?ts=1708128153583)
Somfy - Motorisation pour volet roulant Oximo® io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
détection d'obstacle électronique - Oui
couple de rotation - 10 Nm
pour volets roulants - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849510244
Réf. Sonepar
00242037689
Réf. Fournisseur
1037689
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
détection d'obstacle électronique
Oui
couple de rotation
10 Nm
pour volets roulants
Oui
L'ouverture vers le volet connecté
Les Atouts de l'article:
Moteur 230v - 50hz radio io pour tous types de volets roulants.cage fins de courses électronique.capacité de la cage : 136 tours.réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).position favorite pré-réglée.récepteur radio io intégré.tri-fréquence radio io 868-870hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.