fin de vie
Somfy - Lt gemini 25-17 vvf 2,5m

Somfy - Lt gemini 25-17 vvf 2,5m

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 25 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849528119

Réf. Sonepar

00242043036

Réf. Fournisseur

1043036

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe

50 mm

type d'interrupteur de fin de course

mécanique

couple de rotation

25 Nm

Lt 50 gemini 25/17