fin de vie
Somfy - Lt apollo 35-17 vvf 2,5m

Somfy - Lt apollo 35-17 vvf 2,5m

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 35 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849528126

Réf. Sonepar

00242047025

Réf. Fournisseur

1047025

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe

50 mm

type d'interrupteur de fin de course

mécanique

couple de rotation

35 Nm

Lt 50 apollo 35/17