Somfy - Link Home Alarm Advanced - alarme connectée Somfy Protect
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849589516
Réf. Sonepar
00242958951
Réf. Fournisseur
1875258
Réf. Commerciale
Somfy
Le Link pour Home Alarm Advanced est le cerveau du système. Il communique en radio avec tous les accessoires et les connecte à Internet pour vous alerter et vous notifier en temps réel de la moindre anomalie.
Les Atouts de l'article:
Grâce au Link Advanced, vous composez votre propre système d'alarme adapté aux besoins de vos clients en y ajoutant les détecteurs, caméras et sirènes Somfy Protect de votre choix.
Faites le choix d’un système d’alarme complet et fiable !
Avec Somfy Home Alarm Advanced, vous protégez efficacement un logement en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? Cette alarme reste fonctionnelle et les utilisateurs sont immédiatement prévenus.
Connectivité
- Bluetooth LE (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)
- Radio Somfy Protect (868MHz, e.r.p < 25 mW)
- Somfy io-homecontrol™ (868 MHz-870 MHz, e.r.p < 25 mW) – 25 actionneurs max
- Somfy RTS (433 MHz, e.r.p < 10 mW) - 25 actionneurs max
- GSM (carte e-SIM interne non modifiable)
- GSM 900 (GPRS / EDGE) | 880 MHz – 915 MHz, e.r.p < 2000 mW
- DCS 1800 (GPRS / EDGE) | 1710 MHz – 1785 MHz, e.r.p < 1000 mW
- LTE BAND III (CAT M1) | 1710 MHz – 1785 MHz e.r.p < 200 mW
- LTE BANDE XX (CAT M1) | 832 MHz – 862 MHz e.r.p < 200 mW
Sécurité
- Détection des coupures de courant et autonomie sur batterie rechargeable (12h) puis piles (14 jours)
- Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
- Détection de brouillage radio / cryptage des communications radio
- Autoprotection
Portées radio
- 200 m en champ libre entre le Link Advanced et les détecteurs IntelliTAG®, les sirènes, les détecteurs de mouvement intérieurs et les claviers.
Alimentation : Link Advanced: 110-240 V AC, 50/60 HZ, 0,5 A max , 4 piles type D, batterie lithium 1,9 Ah