Somfy - Interface filaire-radio home keeper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849541774
Réf. Sonepar
00242875183
Réf. Fournisseur
1875183
Réf. Commerciale
Somfy
Interface filaire/radio home keeper
Les Atouts de l'article:
Besoin d’associer des accessoires filaires à l’alarme home keeper pour répondre à des attentes spécifiques ? avec le boitier interface filaire/radio c’est possible ! vous raccordez des détecteurs intrusions (détecteur d’ouverture, détecteur de mouvement, barrière extérieure infrarouge…) pour une protection sur-mesure. muni de 2 entrées distinctes, vous connectez les accessoires (sous réserve puissance maximale autorisée. limite max : 1a) et configurez les entrées en fonction du type de contact utilisé (no ou nf). enfin, vous enregistrez le boitier grâce à l’application home keeper pro. caractéristiques : - alimentation : 220 - 240 v ~ , 50 - 60 hz - alimentation de sortie : 12 vdc – 1a (max) - nombre d'entrée : 2 - type de contacts possibles : no ou nf auto-protégés ou non - nombre d'accessoires max : environ 5 (selon capacité d’ampérage maximale – 1a) - longeur des câbles : 30m - sécurité : auto protection à l’ouverture du boitier alerte en temps réel en cas de coupure de l’alimentation secteur - indice de protection : 44 (boitier) / 67 (alimentation secteur) - compatibilité : home keeper - garantie : 5 ans