![Somfy - Extension de boitier de capteurs meteo exterieur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/9001607.jpg?ts=1704846671743)
Somfy - Extension de boitier de capteurs meteo exterieur
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
minuterie intégrée - Non
adapté à un détecteur de pluie - Oui
adapté à un capteur de vent - Oui
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849536022
Réf. Sonepar
00242001607
Réf. Fournisseur
9001607
Réf. Commerciale
Somfy
couleur
gris
minuterie intégrée
Non
adapté à un détecteur de pluie
Oui
adapté à un capteur de vent
Oui
mode de pose
saillie
composition
mécanisme seul
tension nominale
24 V
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP65
protection contre les blocages
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité
Oui
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
7035
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
générateur aléatoire
Non
avec fonction mémoire
Non
qualité du matériau
autre
avec programme astronomique
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
Extension de boîtier de capteurs météo extérieur
Les Atouts de l'article:
Installation murale. boîtier d'extension de capteur extérieur. extension possible du boîtier de capteur extérieur avec ce boîtier d'extension. schémas fonctionnels et de câblage disponible sur demande. conditionnement : par 1.